{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GKM 18V-50 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Antal ingående batterier | 2 | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
Utförande | Metallcirkelsåg | |
maximalt varvtal: | 4 250 min-1 | |
sågblads-⌀ | 136 mm | |
sågbladets hål-⌀ | 20 mm | |
maximalt sågdjup 90° | 50 mm | |
vikt | 2,2 kg | |
Produktslag | Såg |
Artikkelkode | 078183 GKM18V50 | |
EAN / GTIN | 4059952548371 | |
Manufacturer number | 06016B8002 |