Sladdlös kärnborrmaskin M18FMDP

Article no.: 076528 M18FMDP
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18 FMDP-0C
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
maximalt varvtal: 400 min-1 - 690 min-1
form verktygshållare 19 mm Weldon
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
Borrdjup Kärnborr av stål högst 50 mm
maximal sänk-⌀ 38 mm
maximal brotsch-⌀ 18 mm
längd magnetfot 170 mm
bredd magnetfot 65 mm
höjd 552 mm
arbetsslag 146 mm
vikt 13,9 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Borrmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 076528 M18FMDP
EAN / GTIN 4002395136650
Manufacturer number 4933451012

Beskrivelse

Utförande:

M18 FUEL™ batteridriven magnetkärnborrmaskin med LED-belysning.
  • Kärnborrning upp till 38 mm.
  • 2-växels växellåda: Optimerat varvtal för borrning med kärnborr (400 min-1) och spiralborr (690 min-1).
  • Stark permanentmagnet med hållkraft 8890 N.
  • Version med REDLINK PLUS™-elektronik, AUTOSTOP™.
  • Integrerad magnetisk kylvätskebehållare.

Leveransinnehåll:

2 st M18 B5 batteripackar, M12-18 FC laddare, transportväska.

Anmärkning:

Passande HM-kärnborrar finns från nr 118780. Passande batteri med nr 073816 storlek MB18 och nr 073839 storlek M18NRG5 kan levereras.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar