Batteridriven slagborr med LiHD-batteri KHLTXBL24

Article no.: 075560 KHLTXBL24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager
  • förpackning: Metabox
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V
  • form verktygshållare: SDS Plus

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Metabox
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning KH 18 LTX BL 24
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
Tomgångsvarvtal 0 min-1 - 1 280 min-1
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 30 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 24 mm
maximal slagfrekvens 4 750 min-1
slagenergi 2,2 J
form verktygshållare SDS Plus
Vikt utan batteri 2,7 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Slagborrmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 075560 KHLTXBL24
EAN / GTIN 4061792218529
Manufacturer number 601713800

Beskrivelse

Utförande:

Kraftpaket för slagborrning.
Slagborren har ett högkapacitetsslagverk med en exakt pneumatisk slagmekanism som vid minimalt anliggningstryck alstrar slag med maximal slagenergi.
Kombihammare med 3 funktioner: hammarborrning, borrning och mejsling.
  • Metabo VibraTech (MVT): Hälsovänligt med låg trötthet även vid kontinuerlig användning.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) helvågselektronik för arbete med materiallämpliga varvtal som förblir konstant under belastning.
  • Säkerhetskoppling: mekanisk frånkoppling av drivningen när borrmaskinen är blockerad för säkert arbete.
  • Mycket lätt och kompakt batteridriven hammare med borstlös motor för borrning som inte tröttar, i alla arbetsställningar.
  • Maximal borrkapacitet, effektivitet och livslängd genom borstlös-tekniken och högkapacitetsslagverket.
  • Dammfri borrning med externt dammutsug ESA Plus.
  • Elektronisk mjukstart för exakt förborrning.
  • LED-arbetsbelysning för optimal sikt mot borrpunkten.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st batterier, laddare och MetaBOX.
Inklusive extra handtag och borrdjupstopp.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870073890.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories