Utförande:
Sladdlös slagborrmaskin med borstlös motor och tvåväxlad växel.
Välj mellan en komplett uppsättning med 2 batteripaket, laddare och en robust plastlåda eller maskinen utan tillbehör i kartongen om du redan har några batterier. Självklart kan du också köpa batteripaket och laddare separat.
Du får för övrigt 3 års garanti på alla Metabo-batteripaket, oavsett antal laddningscykler.
Ytterligare detaljer som den ljusa LED-arbetsbelysningen och den praktiska bälteskroken ger ännu mer komfort vid arbetet.
Alla LT- och LTX-modeller är utrustade med ett slagverk med höga prestanda för maximal borrprestanda i sten och murverk. Pulsdrift i LTX-klass hjälper effektivt med hårt sittande skruvar eller vid borrning på släta ytor.
För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen ”BL”. De har också termiskt överbelastningsskydd som skyddar motorn från överhettning.
- Sladdlös slagborrmaskin med maximal effekt för de tyngsta tillämpningarna.
- Valbar pulsfunktion för att skruva loss hårt sittande skruvar och förborra på släta ytor.
- Precisionsstopp: elektronisk vridmomentskoppling med ökad precision för exakt, känslig bearbetning.
- Elektronisk säkerhetsavstängning: Ingen kick-back vid blockering av borren – för högt användarskydd.
- Integrerad LED-arbetsbelysning med efterglödning för optimal ljusstyrka i arbetsområdet.
- Med praktisk bälteskrok och bitsdepå, som tillval kan fixas till höger eller vänster.
- Många märken, ett batterisystem: Denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena.
Fördel:
100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.
Leveransinnehåll:
Inklusive snabbchuck och utan batteri, laddare och transportväska.
Anmärkning:
Passande batterier och laddare finns under nr
073870 −
073890.