{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | ABLS 18 1.6 E AS | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
slaghast. | 4 000 min-1 | |
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm2 | 1 mm | |
minsta kurvradie | 15 mm | |
skärhastighet | 5 m/min - 8 m/min | |
Skärbredd | 0 mm | |
vikt | 2 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Plåtsax |
Artikkelkode | 078103 71300661 | |
EAN / GTIN | 4014586898605 |