Universell kabeltrumma upp- och utrullare X-BOARD 300 mm

Article no.: 814879 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
68 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

diameter 300 mm
höjd 120 mm
vikt 1,58 kg
Produktslag Kabelvinda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 814879 300
EAN / GTIN 9120045475623
Manufacturer number 10137

Beskrivelse

Utförande:

Den kompakta X-BOARD – XB är en universell upp- och utrullare för professionella kabeltrummor. Den möjliggör ett felfritt och rationellt arbete utan kabeltrassel. X-BOARD – XB är kompakt och lätt och passar nästan alla typer av trummor.
kan belastas med upp till 300 kg.

Fördel:

6 (storlek 300) eller 12 (storlek 500) gummifötter säkerställer ett halkfritt och säkert fotfäste. Optimal som skydd för ytor på nyss färdigställda golvbeläggningar.

Användningsdata:

För alla typer av kablar och rör (elledningar, kabelringar, kabeltrummor, tomrör, linor och lintrummor). Lämpar sig särskilt väl för skadade kabeltrummor.

Anmärkning:

Basaltstavar nr 814877 kan alternativt användas som centreringshjälp.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories