{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
maximal ⌀ rund | 600 mm | |
maximal längd platt | 2 000 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 70 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 100 mm | |
dim A | 368 mm | |
dim B | 477 mm | |
dim C | 233 mm | |
dim D | 227 mm | |
dim E | 195 mm | |
dim F | 493 mm | |
dim G | 80 mm | |
maximal bärförmåga platt | 2 000 kg | |
maximal bärförmåga rund | 800 kg | |
vikt | 157 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 085995 2000 | |
Manufacturer number | UL2000+ |