{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximal ⌀ rund | 300 mm | |
maximal längd platt | 1 500 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 20 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 10 mm | |
dim A | 165 mm | |
dim B | 210 mm | |
dim C | 79 mm | |
dim D | 79 mm | |
dim E | 63 mm | |
dim F | 135 mm | |
dim G | 35 mm | |
maximal bärförmåga platt | 300 kg | |
maximal bärförmåga rund | 150 kg | |
vikt | 7,5 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 382001 300 |