Tryckförslutningsband DUAL-LOCK™ SJ3870

Article no.: 083697 SJ3870
(NOK 212,75 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning SJ3870
Slag av tejp Kardborrband
Häftmassa Modifierat akrylat
Antal gånger återförslutbarhet 1 000
temperaturbeständig upp till −30 °C - 80 °C
användningsområde Inom- och utomhus
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 °C
Minsta hållbarhet 24 månad
Färg svart
Längd 41 m
Bredd 25 mm
Tjocklek 6,1 mm
Produktslag Tejp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083697 SJ3870
EAN / GTIN 4054596227019
Manufacturer number 7100108755

Beskrivelse

Utförande:

3M™ lossningsbara fastsättningssystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.
DUAL-LOCK för högre draghållfasthet, lätt och snabbt öppnande med en enkel skalningsrörelse.