{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Varselskyddsklädsel Blåkläder | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt | |
Färg | orange/marinblå | |
Unisex-storlek | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktslag | Varseljacka |
Artikkelkode | 091751 L | |
EAN / GTIN | 7330509403358 | |
Manufacturer number | 406418115389L |