Varselfunktionsjacka 3XL

Article no.: 091745 3XL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Size guide
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Tygsammansättning: 100% polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 200
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN ISO 20471; EN 343

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Varselskyddsklädsel Blåkläder
Kön Unisex
Tygsammansättning 100% polyester
Materialvikt / vävtäthet 200 g/m2
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Blekning får inte blekas
Kemisk rengöring ej kemisk rengöring
Torkning får inte torktumlas
Skalmar strykes ej
Färg gul/marinblå
Unisex-storlek 3XL
Norm EN ISO 20471; EN 343
Produktslag Varseljacka

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091745 3XL
EAN / GTIN 7330509246511
Manufacturer number 483719773389XXXL

Beskrivelse

Utförande:

Funktionell varselfunktionsjacka av hög kvalitet, laminerad med 50 mm reflexband. Vindtät, vattentät och andas.Fleecefodrad krage.
  • Avtagbar kapuschong, kan rullas in i kragen.
  • Svetsade sömmar samt ventilation fram.
  • Bröstfickor med vattenavvisande blixtlås och Fleece-foder.
  • Mesh-inneforder och mobilficka på insidan.
  • Framfickor med blixtlås
  • Justerbara manschetter med kardborrlås
  • Ställbar midja med dragsko.

Norm:

Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 3; EN 343
Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 3; EN 343

Anmärkning:

Blåkläder varselkläder kategori C för kombicertifiering.

Downloads & documents

Services & product advisors

Size chart outerwear men

BLAKLÄDER® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand BLAKLÄDER®

Men's size
Order size Size DE Size FR/ES Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

This is how to measure
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
    Unisex-storlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen