{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Varselskyddsklädsel Blåkläder | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 100 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 155 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Färg | marinblå/gul | |
Unisex-storlek | S | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktslag | Varselskjorta |
Artikkelkode | 091736 S | |
EAN / GTIN | 7330509466544 | |
Manufacturer number | 333710518933S |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Varsel-T-shirt, marinblå/gul, Unisex-storlek: S
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 846,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
192 styck i lager
NOK 349,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
371 styck i lager
NOK 431,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
230 styck i lager
NOK 491,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färg | marinblå/gul | grå / gul | gul | gul |
Materialvikt / vävtäthet | 155 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex-storlek | S | S | S | S |
Tygsammansättning | 100 % polyester | 100 % polyester | 55 % bomull; 45% polyester | 55 % bomull; 45% polyester |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | 60 °C kulörtvätt | 60 °C kulörtvätt | 60 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varselskjorta | Varselskjorta | Varselskjorta | Varselskjorta |