{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Multinormklädsel Rofa | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 60 % modakryl; 38% bomull; 2% specialfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 220 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | skonsam rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | gul/kornblå | |
Unisex-storlek | L | |
Norm | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Produktslag | Varsel-polotröja |
Artikkelkode | 091787 L | |
EAN / GTIN | 4046181901817 | |
Manufacturer number | 605139235 GR. L |