{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | VIS-LINE | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65% bomull; 33% polyester; 2% övriga fiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | kornblå / gul | |
Konfektionsstorlek DE | 52 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Produktslag | Varseljacka |
Artikkelkode | 091702 52 | |
EAN / GTIN | 4057121534507 | |
Manufacturer number | 2652353-481-52 |