{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 99% polyester; 1 % kolfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 235 g/m2 | |
Tvättning | 95 °C kulörtvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | |
Färg | antracit / mörkblå | |
Konfektionsstorlek DE | 106 | |
Norm | EN 13034 | |
Produktslag | Jacka med skydd mot kemikalier |
Artikkelkode | 091535 106 | |
EAN / GTIN | 4050274249090 | |
Manufacturer number | 02006 10053 000 2082-106 |