{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 99% polyester; 1 % kolfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 235 g/m2 | |
Tvättning | 95 °C kulörtvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | |
Färg | antracit | |
Konfektionsstorlek DE | 52 | |
Norm | EN 13034 | |
Produktslag | Byxa med skydd mot kemikalier |
Artikkelkode | 091536 52 | |
EAN / GTIN | 4063479231029 | |
Manufacturer number | 02006 20003 028 58-52 |