• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Flaggskylt Takmontering 01300

Article no.: 099912 01300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
29 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Material Aluminium
Leveranssätt Delar
Innehåll 1
Längd 300 mm
höjd 150 mm
Produktslag Skylthållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 099912 01300
EAN / GTIN 4061466024975
Manufacturer number A210.99.062

Beskrivelse

Utförande:

Flaggskyltar av aluminium, icke-anodiserade, förperforerade och kantade.