Handske, par MASTER FIT OIL 10

Article no.: 094307 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  78,81 / par
  • from 12 par
    NOK  65,69 / par
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 431 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri
  • Stickningsteknik: 18G

Produktinformasjon

Technical Data

Serie MASTER FIT
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Handskegenskap DMF-fri
EN 388 4121X
Hållarmaterial Nylon
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant 3/4 beläggning
användningsområde Precision; Allround
Längd 250 mm
Färg blå / orange
Handskstorlek 10
Stickningsteknik 18G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094307 10
EAN / GTIN 4062406074968

Beskrivelse

Utförande:

Universalhandske med 18 gauge-stickningsteknik och dubbelbeläggning av nitril och sandad nitril. Den strukturerade ytan på handens insida och fingrarna ger ett mycket bra grepp vid olja. Fri från DMF.
MASTER FIT OIL. Med 3/4-nitrilbeläggning över knogarna. Gör handsken mycket lämplig för våta och oljiga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen