Handske, par HyFlex® 48-101 9

Article no.: 094269 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
7 150 styck i lager
  • Stickningsteknik: 13G
  • Skärskyddsklass: A

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HyFlex®
Innehåll 12
EN 388 4131A
Hållarmaterial Nylon
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 220 mm
Färg svart
Handskstorlek 9
vikt 15,7 g
Stickningsteknik 13G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material PU
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094269 9
EAN / GTIN 10076490491441
Manufacturer number 48-101/9

Beskrivelse

Utförande:

HyFlex®-serien. Finstickad handske med beläggning på insidan för torra arbetsmiljöer. Lämplig för precisionsarbeten, hög andningsaktivitet. För lättare arbeten inom industrin. God rörlighet för exakt hantering av små objekt. Särskilt lämplig för lätta montagearbeten, inspektion, förpackning av smådelar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

From the same series "HyFlex®" View all