• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Handske, par FlexMech® 663 9

Article no.: 094255 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 par
  • Order steps: 10 par
on request
På lager
2 754 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Silikonfri; DMF-fri
  • Stickningsteknik: 15G
  • Norm: EN 407
  • Skärskyddsklass: 1

Produktinformasjon

Technical Data

Serie FlexMech®
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 11
Handskegenskap Silikonfri; DMF-fri
tillverkarens beteckning FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 240 mm - 260 mm
Färg svart/grå
Handskstorlek 9
vikt 54 g
Stickningsteknik 15G
Norm EN 407
Kontaktvärme upp till 100 °C
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass 1
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094255 9
EAN / GTIN 4008198766391
Manufacturer number 663/9

Beskrivelse

Utförande:

FlexMech® 663. Handsken har hög slitstyrka och bra ergonomisk passform. Mycket bra fingertoppskänsla och andningsförmåga. Silikonfri och tvättbar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.