Handske, par 3550 // OIL GRIP 11

Article no.: 094419 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  78,54 / par
  • from 12 par
    NOK  65,47 / par
on request
På lager
343 styck i lager
  • Stickningsteknik: 15G

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 12
EN 388 4131X
Hållarmaterial Nylon
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Full beläggning
användningsområde Allround
Färg svart / blå
Handskstorlek 11
Stickningsteknik 15G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094419 11
EAN / GTIN 4059904037403
Manufacturer number 3550/11

Beskrivelse

Utförande:

3550 Oil Grip. Handske med hel nitrilbeläggning och extra sandad nitrilbeläggning på handflata och tumme för att kombinera ett tillförlitligt skydd mot olja med bästa möjliga greppsäkerhet. Vattenavvisande, oljetät.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.