Finstickade handskar Polytril™ Top, svarta CE 4121 10

Article no.: 094440 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  81,91 / par
  • from 10 par
    NOK  68,32 / par
on request
På lager
1 546 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 13G
  • Skärskyddsklass: 1

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Polytril™
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 10
Handskegenskap DMF-fri; Allergikerhudvänlig
tillverkarens beteckning Polytril Top
Passform God
EN 388 4121X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Full beläggning
användningsområde Heavy Duty
Längd 230 mm - 270 mm
Färg svart
Material beläggning Nitril
Handskstorlek 10
vikt 50-70 g
Stickningsteknik 13G
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla God
Våtgrepp Mycket god
Oljegrepp Mycket god
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Saknas
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass 1
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094440 10
EAN / GTIN 3603835500201
Manufacturer number 2232236 10

Beskrivelse

Utförande:

Polytril™ Top. Handske med beläggning helt i nitril över handleden för krävande arbete i blöta och oljiga miljöer. De mycket mörka färgerna gör handskarna okänsliga för smuts. Lämpar sig speciellt väl för monteringsarbeten i oljig miljö, arbete utomhus vid fuktiga förhållanden, byggnadsindustri.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.