Finstickad handske, par, HyFlex® 11-801, grå/svart CE 3131 9

Article no.: 094351 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  71,31 / par
  • from 12 par
    NOK  59,33 / par
on request
På lager
1 855 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 15G
  • Skärskyddsklass: A

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HyFlex®
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 12
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
Passform Mycket god
EN 388 3131A
Hållarmaterial Spandex-nylon
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Längd 192 mm
Färg svart/grå
Material beläggning Nitril
Handskstorlek 9
vikt 20,4 g
Stickningsteknik 15G
silikonfri nej
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp God
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Nitrilskum
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094351 9
EAN / GTIN 10076490491816
Manufacturer number 11-801 / 9

Beskrivelse

Utförande:

HyFlex®-serien. Mångsidig handske med nitrilskumbeläggning för precisionsarbeten och allmänna arbeten. Erbjuder en bra balans mellan komfort, rörlighet och handskydd. Med Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ för minskade trötthetssymtom i händerna. Öko-Tex® Standard 100.
Med material av nylon-spandex och silikonfri beläggning. Latexfritt.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisk enligt EN 1149.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

From the same series "HyFlex®" View all