{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HyFlex® | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Innehåll | 12 | |
Handskegenskap | Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig | |
Passform | Mycket god | |
EN 388 | 3131A | |
Hållarmaterial | Nylon | |
Beläggning | Nitrilskum | |
Beläggningsvariant | Handflata | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 199 mm | |
Färg | grå / vit | |
Material beläggning | Nitril | |
Handskstorlek | 9 | |
vikt | 20,4 g | |
Stickningsteknik | 15G | |
silikonfri | ja | |
Användningsdata | Flergångs | |
DMF-fri | ja | |
Fingertoppskänsla | Mycket god | |
Våtgrepp | Måttlig | |
Oljegrepp | God | |
Värmeskydd | Saknas | |
Andningsförmåga | Mycket god | |
Skyddskategori | Kategori II | |
Handskslag | Universalhandskar | |
Material | Nitrilskum | |
Skärskyddsklass | A | |
Produktslag | Universalhandskar |
Artikkelkode | 094350 9 | |
EAN / GTIN | 10076490480889 | |
Manufacturer number | 11-800 9 |