• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Finstickad handske, par, Camapur Comfort 616+, vit CE 3131 11

Article no.: 094245 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 par
  • Order steps: 10 par
on request
På lager
198 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: 0,6 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
  • Stickningsteknik: 13G
  • Skärskyddsklass: 1

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Camapur®
Innehåll 10
elektrostatisk egenskap 0,6 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
tillverkarens beteckning Camapur Comfort 616+
Passform Mycket god
EN 388 3131X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 240 mm - 260 mm
Färg vit
Material beläggning PU
Handskstorlek 11
vikt 36 g
Stickningsteknik 13G
silikonfri nej
Användningsdata Flergångs
DMF-fri ja
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp Måttlig
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass 1
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094245 11
EAN / GTIN 4008198761617
Manufacturer number 061611941E

Beskrivelse

Utförande:

Camapur® Comfort 616+. Handsken är tack vare den tunna beläggningen extremt finkänslig och ger bäraren en extra bra kontaktkänsla. Trots detta uppnås en relativt hög mekanisk slitstyrka. Tvättbar, vilket förlänger handskens livslängd.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.