{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Handskegenskap | Flamresistens nivå 4 | |
Användningsdata | Flergångs | |
Längd | 350 mm | |
Hållarmaterial | Nappaläder | |
Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
Innehåll | 1 | |
Material | Nappaläder | |
Handskstorlek | 9 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 41324X | |
EN 12477 | Typ B | |
Svetsmetod | WIG | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Svetshandskar | |
Färg | vit | |
Norm | EN 407 | |
Produktslag | Svetshandskar |
Artikkelkode | 094112 9 | |
EAN / GTIN | 4059904034624 | |
Manufacturer number | 3202 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Svetsskyddshandske, par ARGON, Handskstorlek: 9
on request
På lager
398 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 107,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 89,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
768 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 168,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
6
Arbeidsstykker
NOK 140,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Material | Nappaläder | Getnarvläder |
Norm | EN 407 | EN 407 |
Hållarmaterial | Nappaläder | Getläder |
Handskstorlek | 9 | 9 |
Svetsmetod | WIG | WIG |
EN 388 | 2111X | 2111X |
Beläggningsvariant | Ingen beläggning | Ingen beläggning |