• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Bilhandskar, par, vadderade 9

Article no.: 094392 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  122,84 / par
  • from 6 par
    NOK  102,46 / par
on request
På lager
678 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Hållarmaterial Nappaläder
Handskegenskap Silikonfri; kardborrlås
Beläggningsvariant Ingen beläggning
vikt 104 g
Material Nappaläder
Handskstorlek 9
Längd 250 mm
Tjocklek 0,7
EN 388 2121X
Användningsdata Flergångs
Handskslag Förarhandskar
användningsområde Allround
Färg svart / vit
Produktslag Förarhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094392 9
EAN / GTIN 4062406129903

Beskrivelse

Utförande:

Förarhandske av smidigt och slitstarkt getskinn. Med högklassig andningsaktiv textilrygg och mycket bra bärkänsla. Kardborrbandslås vid handleden. Handskens insida helt fodrad.
Robust och mycket hållbar med tumme och pekfinger helt i läder.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.