{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | DMF-fri | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
tillverkarens beteckning | Vitoject 890 | |
Handskstorlek | 9 | |
EN 374 | Typ A (DFGKLM) | |
Kemikaliebeständighet | DFGKLM | |
EN 388 | 3101X | |
Material | Viton | |
Hållarmaterial | Viton | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Heavy Duty | |
Längd | 350 mm | |
Tjocklek | 0,7 mm | |
Färg | svart | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 355 g | |
Skärskyddsklass | 1 | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikkelkode | 094783 9 | |
EAN / GTIN | 4008198789093 | |
Manufacturer number | 890/9 |