{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | DMF-fri | |
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
tillverkarens beteckning | Combi-Latex 403 | |
Handskstorlek | 11 | |
EN 374 | Typ A (BKLMNO) | |
Kemikaliebeständighet | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Material | Latex | |
Hållarmaterial | Latex | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Heavy Duty | |
Längd | 600 mm | |
Tjocklek | 1 mm | |
Färg | beige | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 496 g | |
Skärskyddsklass | 1 | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikkelkode | 094779 11 | |
EAN / GTIN | 2050001895813 | |
Manufacturer number | 403 11 |