{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Innehåll | 6 | |
Handskegenskap | latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 9 | |
EN 374 | Typ A (AJKLMNOPT) | |
Kemikaliebeständighet | AJKLMNOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 350 mm | |
Tjocklek | 1 mm | |
Färg | svart / grön | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 42 g | |
Skärskyddsklass | C | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | Nitril | |
Beläggningsvariant | Handflata | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikkelkode | 094761 9 | |
EAN / GTIN | 10076490464513 | |
Manufacturer number | 58-735/9 |