{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | AlphaTec® | |
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | latexfritt | |
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handskstorlek | 11 | |
EN 374 | Typ A (ABCEFGHIMS) | |
Kemikaliebeständighet | ABCEFGHIMS | |
Material | LLDPE-laminat | |
Hållarmaterial | LLDPE-laminat | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 380 mm | |
Tjocklek | 0,062 mm | |
Färg | vit | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 4 g | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | LLDPE-laminat | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikkelkode | 094765 11 | |
EAN / GTIN | 76490447694 | |
Manufacturer number | 02-100/11 |