• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Genomskärningsskyddad handske, par, 6315, grå CE 4343 7

Article no.: 094456 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  103,52 / par
  • from 10 par
    NOK  86,30 / par
on request
På lager
4 443 styck i lager
  • Stickningsteknik: 13G
  • silikonfri: nej
  • Skärskyddsklass: C

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 10
Stickningsteknik 13G
Passform God
EN 388 4343C
Hållarmaterial HPPE
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg grå
Material beläggning PU
Handskstorlek 7
vikt 15 g
EN 388 Slitstyrka 4
EN 388 Skärhållfasthet 3
EN 388 Rivhållfasthet 4
EN 388 Punkteringshållfasthet 3
Användningsdata Flergångs
silikonfri nej
Andningsförmåga God
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp God
Värmeskydd Saknas
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass C
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094456 7
EAN / GTIN 4059904106963
Manufacturer number 6315/7

Beskrivelse

Utförande:

6315.Genomskärningsskyddad handske med hög bärkomfort. Grå PU-delbeläggning för bra grepp i torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer. Lämpar sig inte för hantering av oljiga delar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.