{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Innehåll | 96 | |
Handskegenskap | latexfritt | |
Passform | God | |
EN 388 | 4342B | |
Hållarmaterial | PEHD | |
Beläggning | PU | |
Beläggningsvariant | Handflata | |
användningsområde | Precision | |
Färg | grå / vit | |
Material beläggning | PU | |
Handskstorlek | 10 | |
vikt | 25 g | |
Längd | 220 mm - 270 mm | |
EN 388 Slitstyrka | 4 | |
EN 388 Skärhållfasthet | 3 | |
EN 388 Rivhållfasthet | 4 | |
EN 388 Punkteringshållfasthet | 3 | |
Användningsdata | Flergångs | |
silikonfri | ja | |
Andningsförmåga | God | |
DMF-fri | nej | |
Fingertoppskänsla | Mycket god | |
Våtgrepp | Måttlig | |
Oljegrepp | Måttlig | |
Värmeskydd | Saknas | |
Skyddskategori | Kategori II | |
Handskslag | Universalhandskar | |
Skärskyddsklass | B | |
Produktslag | Genomskärningsskyddade handskar |
Artikkelkode | 094465 10 | |
EAN / GTIN | 3245425791202 | |
Manufacturer number | KRYTECH 579 |