{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Kemikaliebeständighet | JKPT | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
Tjocklek | 0,1 mm | |
Längd | 240 mm | |
Innehåll | 100 | |
vikt | 5 g | |
Färg | blå | |
användningsområde | Precision | |
Standard/förordning | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikkelkode | 094786 8 | |
EAN / GTIN | 4062406381844 |