{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Handskegenskap | Livsmedelscertifierad | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
tillverkarens beteckning | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
Tjocklek | 0,07 mm | |
Längd | 245 mm | |
Innehåll | 100 | |
Färg | svart | |
Handskstorlek | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Skyddskategori | Kategori II | |
Handskslag | Einweghandschuh | |
Produktslag | Einweghandschuh |
Artikkelkode | 094728 10 | |
EAN / GTIN | 10076490609198 | |
Manufacturer number | 93732100 |