ESD-handske, par obelagd 10

Article no.: 094221 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
25 238 styck i lager
  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 13G
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Handskegenskap Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 13G
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Användningsdata Flergångs
EN 388 013XX
Hållarmaterial Polyester, karbon
Beläggningsvariant Ingen beläggning
användningsområde Precision
Färg ljusgrå
Handskstorlek 10
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Elektrikerhandskar
Produktslag ESD-handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094221 10
EAN / GTIN 4062406129989

Beskrivelse

Utförande:

Extra finkänslig handske för skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD). Med bra fingerrörlighet tack vare det flexibla bärarmaterialet. Lämpar sig särskilt för montering av elektronikkomponenter och kretskort samt för kabel- och ledningsdragning.
Obelagd, vilket ger hög andningsaktivitet och mycket god kontaktkänsla.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.
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
    Handskstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen