Lågsko marinblå CP 4300 ESD, S2 NB 44

Article no.: 092480 44
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
40 styck i lager
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Komposit
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Unisex
Skyddsklass S2
Material tåhätta Komposit
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
Sulans egenskaper Reboundsula
EU-skostorlek 44
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092480 44
EAN / GTIN 4044348631041
Manufacturer number CP 4300 ESD NB 44

Beskrivelse

Utförande:

Modern skyddssko i Competition-serien med SECURA VARIO® häldämpning och VARIO Multiflex®-teknik för extra hög bärkomfort.
  • Ovanmaterial av sömlös textil med högfrekvensprägling.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Competition ESD, svart.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

CP 4300 ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092481.
Innehåller dämpningselementet rött och grönt
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen