• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Halvsko svart/vit uvex 1 sport, S3 37

Article no.: 092148 37
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 37
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092148 37
EAN / GTIN 4031101679402
Manufacturer number 6596237

Beskrivelse

Utförande:

Lättare, sportigare och mer genomtänkt skyddssko. Lämplig för kromallergiker, eftersom den tillverkas av syntetmaterial. Bredd 11.
  • Dubbeltätad polyuretangångsula med bra halkskydd.
  • 100 % metallfri tåhätta – anatomiskt utformad och med bra sidstabilitet.
  • ESD-utrustning.
  • Komfortfotbädd med fukttransportsystem och extra häl- och framfotsdämpning.

Andningsaktivt mikrovelourovanmaterial.

Norm:

EN ISO20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen