Halvsko svart-röd MADDOX BOA black-red Low ESD, S3 37

Article no.: 092241 37
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Serie MADDOX
Kön Unisex
Skyddsklass S3
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vridlås
Sulans egenskaper Reboundsula
EU-skostorlek 37
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092241 37
EAN / GTIN 4030839353172
Manufacturer number 729151-37

Beskrivelse

Utförande:

Sportig och modern skyddssko MADDOX med sneaker-look.
  • Ovanmaterial av velourläder och textil (nr 092236 MADDOX blue).
  • Ovanmaterial av hydrofoberad mikrofiber och textil (nr 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Andningsaktivt textilfoder.
  • Vadderad plös.
  • Hel inläggssula SPORTIVE ESD.
  • TPU/PU Wellmaxx sula MAXXIMO, halksäker.
  • Sulkärna av Infinergy® från BASF som ger heltäckande dämpning.
  • ESD-utrustning.

Ovanmaterial av hydrofob mikrofiber och textil.
Skyddssko med BOA-lås.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen