Halvsko svart/blå uvex 2 trend, S1 42

Article no.: 092153 42
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
40 styck i lager
  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Stål
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Serie uvex 2
Kön Unisex
Skyddsklass S1
Material tåhätta Stål
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 42
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092153 42
EAN / GTIN 4031101768885
Manufacturer number 6937842

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko med sportig design och bred passform. Bredd 11.
  • Ergonomiskt utformad gångsula av blå tvådensitetspolyuretan med mycket bra halksäkring.
  • Vikskydd genom den innovativa uvex antitwist-bakkappan.
  • ESD-utrustning (ESD).
  • Reflexelement för förbättrad synlighet.

Ovanmaterial av mikrovelour.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen