Halvsko svart/blå VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA 44

Article no.: 092587 44
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
49 styck i lager
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vridlås
EU-skostorlek 44
Färg svart / blå
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092587 44
EAN / GTIN 4044348608210
Manufacturer number VD PRO 1500 BOA SF NB 44

Beskrivelse

Utförande:

Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD, ljusblå.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Halvsko med sömfri skokonstruktion. Plös, skaftapplikationer.
Med BOA® vridlås.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092588.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen