Halvsko svart/blå VD PRO 1500 ESD, S2 NB BOA 48

Article no.: 092534 48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Serie VD PRO 1500 ESD
Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Aluminium
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vridlås; Vario®-dämpning
EU-skostorlek 48
Färg svart / blå
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092534 48
EAN / GTIN 4044348573761
Manufacturer number VD PRO 1500 BOA NB 48/49

Beskrivelse

Utförande:

Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD, ljusblå.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Halvsko med sömfri skokonstruktion. Plös, skaftapplikationer.
Med SECURA VARIO® häldämpning.
Med BOA® vridlås.
Med innersula i äkta läder.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092535.
Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46. Kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 50.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen