Halvsko svart/blå VD PRO 1100 VF ESD, S1P XB 36

Article no.: 092595 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Skyddsklass: S1P
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Unisex
Skyddsklass S1P
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 36
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092595 36
EAN / GTIN 4044348644331
Manufacturer number VD PRO 1100 VF XB 36

Beskrivelse

Utförande:

Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Serie VF med SECURA VARIO® häldämpning och med genomtrampningsskydd av textil.
Halvsko med stor ventilationsstruktur. Plös, tåskydd.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Innehåller dämpningselementet rött och grönt
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen