• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Halvsko svart VD 3500 SST SF ESD, S3 XB 36

Article no.: 092663 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Unisex
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 36
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092663 36
EAN / GTIN 4044348590522
Manufacturer number VD 3500 SST SF ESD S3 XB GR. 36

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko med VARIO Multiflex®-teknik för låg skovikt.
  • Ovanmaterial av ultralätt och slät mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Skyddssko VARIO DYNAMICS SST med värmebeständig (upp till cirka 220°C) och extra halksäker Perbunan-gångsula (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Yttersula Perbunan Athletic ESD, silvergrå.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Halvskor och snörstövlar med ett textilgenomträngningsskydd.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen