Halvsko grön/svart uvex 1 G2 planet, S1P 40

Article no.: 092128 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Sulans egenskaper: Reboundsula

Produktinformasjon

Technical Data

Serie uvex 1
Kön Herr
Skyddsklass S1P
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Sulans egenskaper Reboundsula
EU-skostorlek 40
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092128 40
EAN / GTIN 4031101946207
Manufacturer number 6824240

Beskrivelse

Utförande:

Utomordentligt lätt och flexibel skyddslågsko av återvunna och hållbara material.
  • uvex x-dry knit planet textilovanmaterial av 100 % återvunna PET-flaskor.
  • Andningsaktivt innerfoder av 18 % bambu och 52 % återvunnen polyamid.
  • Ergonomiskt utformad uvex x-tended grip planet TPU-gångsula med upp till 10 % upparbetat polyuretanavfall. Extra långlivad och halksäker.
  • Icke metalliskt, genomtrampningshämmande inlägg av 100 % återvunnet material.
  • Individuellt justerbar elastisk snörning av 100 % återvunnet material inkl. snabblåsning.
  • TPR-tåhätta av 40 % återvunnet material. Skydd mot slitage.
  • Utbytbar antistatisk komfortinnersula med yta av 100 % återvunna PET-flaskor och skumplast av upparbetat polyuretanavfall.
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
  • Sulteknik uvex i-PUREnrj med bästa möjliga dämpnngsegenskaper.
  • Alla sulmaterial är fria från sillikon och mjukgörare och innehåller inga andra lackvätningsstörande substanser.
  • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).
  • Plös.
  • Lämplig för kromallergiker.
  • Bredd 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Textilovanmaterial av återvunna PET-flaskor.
  • Andningsaktivt foder.
  • Metallfri tåhätta uvex xenova®.
  • TPU gångsula.
  • ESD-utrustning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen