{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | CONDUCTEX® | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon | |
Materialvikt / vävtäthet | 130 g/m2 | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Färg | silvergrå | |
Unisex-storlek | XL | |
Standard/förordning | EN 61340-5-1 | |
andningsaktiv | yes | |
antistatisk | yes | |
Knäppe för jacka | Tryckknapp | |
dold låslist | yes | |
Produktslag | Rock |
Artikkelkode | 091601 XL | |
EAN / GTIN | 4050274195519 | |
Manufacturer number | 08005 48011 000 50-XL |