{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Service Plus | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 85% bomull; 15 % polyamid | |
Materialvikt / vävtäthet | 340 g/m2 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Färg | marinblå/svart | |
Storlek ES | D120 | |
Storlek NL | D120 | |
Storlek SE | C60 | |
Konfektionsstorlek DE | 30 | |
Storlek FR | 56C | |
Storlek IT | D120 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091842 30 | |
EAN / GTIN | 7330509486023 | |
Manufacturer number | 145911428999C30 |