• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Dambyxa BODYFORCE 34

Article no.: 091127 34
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Size guide
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Tygsammansättning: 35% polypropen; 35% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 260
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt
  • Norm: EN 14404

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Dam
Tygsammansättning 35% polypropen; 35% bomull
Materialvikt / vävtäthet 260 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt
Färg kornblå/svart
Konfektionsstorlek DE 34
Norm EN 14404
Produktslag Arbetsbyxa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091127 34
EAN / GTIN 4053813493688
Manufacturer number 2325 5302-4699-34

Beskrivelse

Utförande:

KÜBLER BODYFORCE för med sin mästerliga design upp arbetskläder till en ny nivå. Dynamisk och markant, med stiliga kanter och omisskännligt linjespel förenar produktserien progressiv vävningsteknik med högklassiga material och innovativa reflex- och stretch-detaljer.
Dambyxa
  • Förformade knän med rörelsezon för ergonomiskt arbete.
  • Elastisk midjeinsats som ger optimal rörelsefrihet.
  • Reflexelement.
  • Höger: dubbel tumstocksficka med CORDURA®-förstärkning med utanpåliggande pennficka.
  • Vänster: Lårficka med lock och tryckknapp och dessutom med utanpåliggande mobilficka.

Anmärkning:

Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.
Midjebyxa u färgkombination antracit / svart under 091126.
Herrbyxa u antracit / svart under 091123.
Herrbyxa u kornblått / svart under 091124.

Downloads & documents

Services & product advisors

Women's size chart trousers

KÜBLER Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand KÜBLER

Normal women's sizes (height 168 +/- 4 cm)
Order size DE Size FR/ES Size IT Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

This is how to measure
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
    Konfektionsstorlek DE Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen