{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 300 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | svart/grå | |
Storlek ES | 40L | |
Konfektionsstorlek DE | 94 | |
Storlek FR | 40L | |
Storlek IT | 40L | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091837 94 | |
EAN / GTIN | 7330509594582 | |
Manufacturer number | 155618609994C146 |