{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | INDUSTRY | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 270 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | |
Färg | kornblå | |
Konfektionsstorlek DE | 50L | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091582 50L | |
EAN / GTIN | 5711074071593 | |
Manufacturer number | 13579-442-11 90C50 |